曜日別特売
97431 Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー アイウッド 08546764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

97431 Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー アイウッド 08546764
97431 Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー アイウッド 08546764

Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)147
刃厚(mm)1.5
刃数(p)52
内容量1枚注文コード08546764品番97431
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

構造用合板・集成材に最適。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。

外径(Φmm)147刃数(p)52刃厚(mm)1.5適合切断材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板表面処理クロームレーザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする