アイウッド
Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
165
125
147
165
190
刃厚(mm)
1.5
1.3
1.5
刃数(p)
52
42
52
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08546773
品番
97432
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
構造用合板・集成材に最適。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
外径(Φmm)
165
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.5
適合切断材
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
表面処理
クロームレーザー