99255 大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド 08547692

大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2.8
刃数(p)120
内容量1枚注文コード08547692品番99255
参考基準価格(税別)¥19,620販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。

外径(Φmm)305刃数(p)120穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 木工
製造業

15~18Tの合板やMDFを切断するのに、あまり「スッ」と抵抗なく切れる印象ではない。木口にもそこそこバリが出る。
パッケージには「コンパネ用」と明記されていたが、その所為だろうか。。

対象商品 : 09733526
2022-05-22
用途: 木の切断

回転音が小さく、切れ味が大変よい。縦切りのチップソーも検討したい。

対象商品 : 08547674
2020-09-19
用途: 木工製品の加工
その他業種

切れ味良く80角材も切れて最高です。もう少し安価だと言う事なし

1が参考にしています
対象商品 : 08547744
2018-12-25
用途: 材木カット
建設業・工事業

切れ味抜群です。価格とのバランスも良く、十分使えます。

対象商品 : 08547674
2018-11-11
用途: 木材の切断
教育・研究機関

なかなか良く切れます。満足しています。研ぎの設定があれば直良いですね。

対象商品 : 08547674
2017-11-15
用途: 木工所の作業
製造業

家具製造業をやっています。切断はよく切れて満足しています。
また、購入を考えています。有難うございました。

対象商品 : 08547674
2016-01-14
用途: 角材の切断

多量に切断する為、安価なものを探していました。耐久性があれば今後も購入したいと思います。

対象商品 : 08547656
2015-08-12
用途: 日曜大工にて使用
製造業

商品自体は、問題なく機械に取付けできました。
価格が安い分耐久性を今後見て次回の購入を検討したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする