PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
大型回転灯 SKL-A型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
08547987
品番
SKL-110CA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディ:さびないステンレス(SUS304)
ボディは頑強で、優れた耐久性を誇ります。
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:鋼板にメラミン焼付塗装
色
青
定格電圧(V)
AC100
電流(A)
0.3
仕様
プラグ付
種別
大型回転灯
質量(kg)
1.5
保護構造
IP23
口金
BA15D
光源
白熱電球
閃光数(min
-1
[回/分])
140
電球形状
ガラス球RP35
電球
120V40W(No.6)
取付後高さ(mm)
218
引出し線長さ(mm)
330
引出し線線種
VCT
公称断面積(mm
2
)
0.75
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
162×235
サイズ(mm)
Φ162