SKL-120CA-B 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548023

SKL-120CA-B 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548023
SKL-120CA-B 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548023
SKL-120CA-B 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548023

大型回転灯 SKL-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード08548023品番SKL-120CA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディ:さびないステンレス(SUS304)
ボディは頑強で、優れた耐久性を誇ります。

材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:鋼板にメラミン焼付塗装
定格電圧(V)AC200電流(A)0.2種別大型回転灯質量(kg)1.5保護構造IP23口金BA15D光源白熱電球閃光数(min-1[回/分])120電球形状ガラス球RP35電球220V30W(No.37)取付後高さ(mm)218引出し線長さ(mm)330引出し線線種VCT公称断面積(mm2)0.75外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)162×235サイズ(mm)Φ162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする