SKL-101SA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548041

SKL-101SA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548041
SKL-101SA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548041
SKL-101SA-Y 大型回転灯 SKL-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548041

大型回転灯 SKL-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード08548041品番SKL-101SA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,500

幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディ:さびないステンレス(SUS304)
ボディは頑強で、優れた耐久性を誇ります。

材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ステンレス(SUS304)
定格電圧(V)DC12電流(A)2.6種別大型回転灯質量(kg)1.3保護構造IP23口金BA15S光源白熱電球閃光数(min-1[回/分])140電球形状ガラス球RP35電球12V35W(No.1)取付後高さ(mm)218引出し線長さ(mm)270引出し線線種AV公称断面積(mm2)1.25外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)162×235サイズ(mm)Φ162

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08548041SKL-101SA-Y85911743RLR-M1-YSKL-101SA-Y 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85911743強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
27,980
税込30,778
同メーカーの同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする