曜日別特売
99550 プレミアム 薄板プラスチック用 アイウッド 08548408

99550 プレミアム 薄板プラスチック用 アイウッド 08548408
99550 プレミアム 薄板プラスチック用 アイウッド 08548408

プレミアム 薄板プラスチック用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)165
刃数(p)100
内容量1枚注文コード08548408品番99550
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
外径(Φmm)165刃数(p)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.0適合材薄板プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08548408
2023-04-20
用途: 塩ビ切断

木材用鋸刃形状ではなく、ギヤの歯にダイヤを電着したもの。まあまあ。

1が参考にしています
対象商品 : 08548408
2021-08-06
用途: 樹脂の切断
株式会社喜田アイデイア製造業

切れ味の長持ちが不通なので、値段も安ければ良いが、商品も普通

対象商品 : 08548392
2019-06-26
用途: カーポートの屋根材などの切断

そんなに早く切れるわけではないですがあまり粉も出ず
切り口のきれいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08548383
2020-03-27
用途: アクリル切断
自動車・二輪車・自転車関連業

立山アルミの天井板の切断に使用。
スルスルと切れました跳ね返りもなく安心でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08548392
2017-10-20
用途: 丸ノコによる塩ビ、アクリル板の切断

塩ビカッターで塩ビ板をカットしていたが、切断面がきれいに仕上がらないため、丸ノコにてカットした。当初多用途タイプの丸刃を使ったが、欠き取りながらの切断で割れやすい(削りかすは粒子状)。こちらは削って切断するタイプなのでスムーズにカットできる。ただ微細な削りかす(紛体状)が出るので、集塵しながらの加工が望ましい。

2が参考にしています
対象商品 : 08548408
2017-06-04
用途: カーステの1DINスペース加工用
製造業

NA ロードスターの1DIN小物入れを切りました。切れ味もよく切断面もきれいでした。値段がさらに安いとうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする