曜日別特売
SKC-201A-B 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548486

SKC-201A-B 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548486
SKC-201A-B 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548486
SKC-201A-B 大型回転灯 SKC-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08548486

大型回転灯 SKC-A型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード08548486品番SKC-201A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,500

大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
グローブの脱着金具は、錆びないステンレス(SUS304)を使用。
回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。

定格電圧(V)DC12電流(A)2.6仕様2面反射鏡種別大型回転灯材質グローブ:アクリル樹脂質量(kg)1.7保護構造IP23口金BA15S光源白熱電球閃光数(min-1[回/分])200電球形状ガラス球RP35電球12V35W(No.1)取付後高さ(mm)238引出し線長さ(mm)250引出し線線種AV公称断面積(mm2)1.25外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)187×255サイズ(mm)Φ187

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08548486SKC-201A-B85911637RLR-M1-BSKC-201A-B 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85911637強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
28,980
税込31,878
同メーカーの同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08548547
2015-10-13
用途: 商店の看板
有限会社カトー通信

大型だからよく見える 商品はしっかりして丈夫なんでしょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする