曜日別特売
99333 鉄&ステンレス用チップソー アイウッド 08548627

鉄&ステンレス用チップソー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)26
内容量1枚注文コード08548627品番99333
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
外径(Φmm)125刃数(p)26穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプトラスコ品番827-9037
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08548593
2017-03-05
用途: 建築工事
テクノアシスト

切れ味はよし!耐久性は今からですがなかなか良さそう(^-^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする