アイウッド
鉄&ステンレス用チップソー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
255
80
100
110
125
160
180
255
305
355
405
穴径(Φmm)
25.4
20
25.4
刃厚(mm)
2.2
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
刃数(p)
50
16
20
22
26
32
36
50
60
70
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08548688
品番
99339
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
刃数(p)
50
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合切断材
アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
トラスコ品番
827-9043