曜日別特売
SZ-40T 取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08549055

SZ-40T 取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08549055
SZ-40T 取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08549055

取付けポール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台
サイズ(台座)Φ70
内容量1台注文コード08549055品番SZ-40T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
用途
回転灯、表示灯などの取付けが可能。
材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A適合KUS材質(ブラケット)アルミニウム合金ダイカスト12種材質(L型金具)-材質(コードブッシュ)-材質(円形取付台)アルミニウム合金ダイカスト12種サイズ(台座)Φ70質量(g)-対応機種KUS
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08548994
2016-12-30
用途: スノーモービルに取り付け
株式会社太陽モータース 自動車・二輪車・自転車関連業

ポールと一緒に回転灯を買いました。どちらもメーカーはパトライトなので互換性があると思っていました。しかし全く合わないので加工が必要でした。商品自体は満足です、互換性が購入前に分かれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする