曜日別特売
SZ-010 ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08549082

SZ-010 ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08549082
SZ-010 ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08549082

ブラケット(アルミポール用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台材質アルミニウム合金、ダイカスト12種対応機種LR、LA6、RUP、LR6-USB、SKシリーズ、SFシリーズ、SLシリーズ注文コード08549082品番SZ-010
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
適合STP、RUP種別Φ21.7ポール用材質アルミニウム合金、ダイカスト12種対応機種LR、LA6、RUP、LR6-USB、SKシリーズ、SFシリーズ、SLシリーズ対応POLE22-AN、POLE22-AT、POLE-A21
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64035589
2021-11-06
用途: 駐車装置の入出庫確認用のパトライト取付
有限会社信希スペースプラン

25径のステンレスパイプにちょうど接続できて満足でした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする