89920 ダイヤモンドカッター NEWタイル・瓦用 アイウッド 08549433

89920 ダイヤモンドカッター NEWタイル・瓦用 アイウッド 08549433
89920 ダイヤモンドカッター NEWタイル・瓦用 アイウッド 08549433

ダイヤモンドカッター NEWタイル・瓦用

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃厚(mm)1.4
適合切断材タイル・瓦兼用
内容量1枚注文コード08549433品番89920
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)105刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)20適合切断材タイル・瓦兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08549442
2015-08-24
用途: 瓦の切断

淡路の瓦はぼちぼち切れたけど三州石州はダメですね ダイヤチップを改善すれば使えるかな? 刃をあまり入れなければ何とかです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 08549442
2015-01-17
用途: タイルカット

作りがちょっと荒い気がしますが、使用するたびに馴染んでくるので調子いいですね!
次は10枚単位で購入しようと思いました。

対象商品 : 08549442
2015-10-27
用途: タイル改修工事

使いやすかったです、思ったより長持ちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする