曜日別特売
KG-200-Y 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553492

KG-200-Y 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553492
KG-200-Y 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553492
KG-200-Y 大型回転灯 KG型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08553492

大型回転灯 KG型

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード08553492品番KG-200-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールプラスチックの軽量タイプ。大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。
グローブ:耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂
大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。
シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優れています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。

定格電圧(V)AC200~240電流(A)0.13仕様2面反射鏡種別大型回転灯材質グローブ:ポリスチレン樹脂質量(kg)0.9保護構造IP23光源白熱電球閃光数(min-1[回/分])180電球240V30W取付後高さ(mm)205引出し線長さ(mm)260引出し線線種VCT公称断面積(mm2)0.75外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)186×225サイズ(mm)Φ186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08553456
2019-04-20
用途: 区画線設置工事時。
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

とても大きく明るいので遠くからでもよく見えるのでとても満足してます。

対象商品 : 08553474
2017-11-24
用途: 規制車の天面に装着
サービス業

比較的容易に規制車に装着出来ましたが、解放部分が多い為、雨天時の使用の際には
注意が必要と思われる。
従って、より耐密性が高い商品構成が望まれます。

対象商品 : 08553474
2017-10-09
用途: 向上入り口
製造業

ときしゅなものでなく特になし。そうぞうどおり
かんそうがない

対象商品 : 08553474
2016-07-10
用途: 防犯
とやま農園農・林・水産業

順調に動いてくれてます。少し音がするのが気になります。

対象商品 : 08553456
2016-03-07
用途: 融雪剤散布機の作業中
株式会社大道建設建設業・工事業

明るく夜間でもはっきりわかる

対象商品 : 08553447
2015-12-10
用途: 屋外パトライト

キャップのねじ部分から表面張力で内部に雨が侵入する。内部に度々水が貯まるため、曇ってしまう。
コーキングしたら解決した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08553456
2015-09-10
用途: 船舶に仕様

大きくて見やすい
思っていたより軽く取り付け易かった

対象商品 : 08553474
2015-04-12
用途: 店の開店灯
有限会社魚竹

取り付けやすくて、耐久性もありますがカバーがすぐ曇ってしまうのがちょっと気になります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする