曜日別特売
1998A.010 トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin エムーゲ(EMUGE) 08568568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)22
全長(mm)72
内容量1本注文コード08568568品番1998A.010
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル
スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。
独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制
新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用
可変芯厚設計で極めて高い工具剛性
耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング

刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10刃長(mm)22刃数4材質超硬全長(mm)72表面処理TiAlN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする