※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
板型圧着端子(SPF型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63(参考)
幅(mm)
3.1
全長(mm)
17
注文コード
08573381
品番
SPF-2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ミニ12
214A
5N18
AC-5ND(1号ヘッド)
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63(参考)
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
種類
裸圧着端子
幅(mm)
3.1
全長(mm)
17
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82(参考)
寸法d1(Φmm)
2.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表