※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B14~
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
15
16
17
14
13
15
10
18
11
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08577713
品番
NK35B14D15F
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
15