VSPF-2L (アオ) 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業 08579925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSPF-2L (アオ) 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業 08579925
VSPF-2L (アオ) 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業 08579925

絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63(参考)
幅(mm)3.1
全長(mm)22
内容量1パック(100個)注文コード08579925品番VSPF-2L (アオ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
端子形状板形電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63(参考)種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲AWG(#)16~14幅(mm)3.1全長(mm)22適合4D、34、AC-5ND(4号ヘッド)寸法t(mm)0.8寸法F(mm)12.5寸法D(Φmm)3.8寸法l(mm)9.5電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82(参考)材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする