VP-1.25 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業 08580625

VP-1.25 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業 08580625
VP-1.25 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業 08580625

絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65(参考)
内径(Φmm)1.7
内容量1パック(100個)注文コード08580625品番VP-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65(参考)種類絶縁付圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)22~16内径(Φmm)1.7全長(mm)20外径(Φmm)3.2スリーブ形状重ね合せ用適合3D、34、AC-5ND(3号ヘッド)寸法l(mm)8.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする