※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
22~16
16~14
12~10
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63(参考)
0.25~1.65(参考)
1.04~2.63(参考)
2.63~6.64(参考)
内径(Φmm)
2.3
1.7
2.3
3.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
08580634
品番
VP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63(参考)
種類
絶縁付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
内径(Φmm)
2.3
全長(mm)
20
外径(Φmm)
3.9
スリーブ形状
重ね合せ用
適合
4D、34、AC-5ND(4号ヘッド)
色
青
寸法l(mm)
8.0
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表