10336-3210-000 ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム) 08581142

10336-3210-000 ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム) 08581142
10336-3210-000 ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム) 08581142

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)

(1件のレビュー)
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
極数36
内容量1個注文コード08581142品番10336-3210-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
EMI/ESD対策品
片手で着脱できるワンタッチロック
一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度

材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル
ラッチ:ポリエステル及びステンレス
ケーブルクランプ:ステンレス鋼
極数36仕様誤挿入キーなし形状ストレート種類角型寸法A(mm)39.8寸法F(mm)37.51寸法D(mm)Φ8.1寸法E(mm)33.9寸法B(mm)31.1寸法C(mm)32.0適合ケーブル外覆仕上がり径:最大Φ7.9mm結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08581124
2019-04-22
用途: 測定コード作成
電気・ガス・熱供給・水道業

組立も見やすく完成したら、市販品と見分けがつかないほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする