材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステル
ラッチ:ポリエステル及びステンレス
ケーブルクランプ:ステンレス鋼
極数50仕様誤挿入キーなし形状ストレート種類角型寸法A(mm)48.7寸法F(mm)46.50寸法D(mm)Φ8.7寸法E(mm)42.8寸法B(mm)40.0寸法C(mm)32.0適合ケーブル外覆仕上がり径:最大Φ8.5mm結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス