曜日別特売
10226-52A2PL ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム) 08581185

10226-52A2PL ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム) 08581185
10226-52A2PL ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム) 08581185

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数26
内容量1個注文コード08581185品番10226-52A2PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策
EMI/ESD対策品
ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意

材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)
ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル
シュラウド:スティールニッケルめっき
グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
極数26仕様接触部金めっき厚0.2μm以上形状アングル種類角型寸法H(mm)27.6定格電圧(V)AC150/DC200寸法A(mm)15.24寸法F(mm)24.8寸法D(mm)20.2定格電流(A)0.5寸法E(mm)27.2寸法B(mm)31.26寸法C(mm)37.2寸法G(mm)17.2結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする