H7CX-A4 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX omron(オムロン) 08589743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7CX-A4 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX omron(オムロン) 08589743
H7CX-A4 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX omron(オムロン) 08589743

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08589743品番H7CX-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

明るく、見えやすいネガLCD表示
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造(NEMA4X:IP66相当)

使用温度範囲
-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
保護構造
IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)準拠
ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-29使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間:AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間:AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
最高計数速度
30Hz、5kHz(切替)(ON/OFF比1:1)
CP1、CP2共通設定
入力方式
無電圧入力:短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電源約12mA)
短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以下
電圧入力:"H"レベル:DC4.5~30V、"L"レベル:DC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ)
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力(切替)
機能
1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ(切替)
プリスケール機能:有り(0.001~99.999)
小数点設定:有り(下3桁)
制御出力
AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
寿命
機械的:1000万回以上
電気的:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
安全規格
cULus:UL508/CSA C22.2 No.14
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
B300 PILOT DUTY
1/4HP AC120V、1/3HP AC240V、3A抵抗負荷
VDE01016/part100
EMC規格
EMI:EN61326
放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A
雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A
EMS:EN61326
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV
モード
入力:加算、減算、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))
出力:N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
桁数4桁(-999~9999:-3桁~+4桁)電源(V)DC12(外部供給電源)設定段数1段出力方式接点出力電源電圧(V)AC100~240ケース色ブラック端子構造端子台タイプタイプ標準使用温度範囲(℃)-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)付属品埋込み取付け用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約140種類プリセットカウンタ消費電力約9.2VA(AC264V時)表示方式7セグメントネガLCD接続方法外部:ねじ締め端子文字高(mm)カウント値:11.5(赤色/緑色 切替)、設定値:6(緑色)停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)、データ保持性:10年以上入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間取付け方法埋込み取付け耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)耐衝撃(耐久)294m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかるリセット)静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)耐衝撃(誤動作)98m/s2 3軸各方向 各3回センサ待ち時間290ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受付けません)ワンショット時間0.01~99.99s許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする