曜日別特売
XG5S-1701 バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン) 08593855

XG5S-1701 バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン) 08593855
XG5S-1701 バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン) 08593855

バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数17
内容量1個注文コード08593855品番XG5S-1701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35
販売価格(税別)
32
極数17規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)47.7使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色アズワン品番64-3394-96
注意
※セミカバーは列毎に単体で取りつけます。形XG5M 1個につき2個必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08593837
2014-06-17
用途: 温度測定

XG5M-2632-N用カバーとして購入しましたが、ツメが弱いのか、すぐに外れてしまうため使うことができませんでした。
XG5M用と記載していましたが、上記コネクタ用としては使えないのでしょうか。

MonotaROからの回答

XG5S-1301とXG5M-2632-Nは適合しておりますので、誠に申し訳ございませんが不良品の可能性がございます。
お手数なのですが、お問い合わせ窓口までご連絡頂けますようお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする