曜日別特売
XM2Z-0003 Dサブコネクタ 固定具1(長方形) omron(オムロン) 08594765

XM2Z-0003 Dサブコネクタ 固定具1(長方形) omron(オムロン) 08594765
XM2Z-0003 Dサブコネクタ 固定具1(長方形) omron(オムロン) 08594765

Dサブコネクタ 固定具1(長方形)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズ#4-40UNC
内容量1個注文コード08594765品番XM2Z-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
形状長方形種別固定具1材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理ニッケルメッキめねじサイズ#4-40UNCねじサイズ#4-40UNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

D-Sub 中継ケーブル部分に使用
ハウジングに加工無しにしっかりと固定できるので便利

対象商品 : 08594756
2021-09-23
用途: DDK 17L-002Aの代替
サービス業

DDKのシェルを使っているのですが、たまたま在庫がなくDDK 17L-002Aの代替として使用できました。完全にピッタリとは行きませんが、許容範囲内です。

1が参考にしています
対象商品 : 39104834
2018-07-08
用途: ケーブル接続
製造業

納期も早く、設置後はケーブル外れなくて良好です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする