※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK11SSB~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
16
12
15
16
18
20
24
28
30
34
36
40
48
軸穴径(Φmm)
8
5
4
6
9
8
7
11
10
12
13
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08597155
品番
NK11SSB16D8F
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
1.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
11
軸穴径(Φmm)
8