※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK11SSB~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
18
12
15
16
18
20
24
28
30
34
36
40
48
軸穴径(Φmm)
11
5
4
6
9
8
7
11
10
12
13
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08597216
品番
NK11SSB18D11F
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
1.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
11
軸穴径(Φmm)
11