曜日別特売
ST-51 サンドシート SHINEX(シャイネックス) 08598371

サンドシート

(6件のレビュー)
取扱い終了
粒度120
内容量1パック(5枚)注文コード08598371品番ST-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,530

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。

用途
サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
粒度120寸法(mm)150×230砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08598371ST-5108598177ST-02ST-51 サンドシート SHINEX(シャイネックス) 08598177サンドシートSHINEX(シャイネックス)1枚
369
税込406
内容量が変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08598177
2022-12-17
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サビと古い塗装落としに#120番を購入しました。もう一つ粗めの#80でも良かったと思いました。

対象商品 : 08598204
2021-08-25
用途: オーディオシステムの製作
その他業種

木製キャビネットを組んでオーディオシステムを作成中ですが、そのキャビネットの塗装作業での研磨に使っています。最終的には鏡面に近い仕上げにする予定ですが、サンドペーパーより強度もありいいと思います。次はもう少し細かな1200とか1500番とかがあればいいですね。

対象商品 : 08598161
2017-03-11
用途: お好み焼き屋さんです、鉄板を磨くのにコスパ最高デス。
有限会社橋飲食業

洗剤と洗浄機で洗って再利用しますが、樹脂の為にすぐに磨耗します。もっと熱に強くなってくれたら助かるのですが。

対象商品 : 08598161
2016-11-18
用途: 異物で固結した部品の清掃
製造業

厚手で使用するのに楽に固結した異物を撤去できました。
通常のサンドペーパーでは破れ、サンド部分の剥げ落ちがありますが、これでは問題ありませんでした。

対象商品 : 08598186
2016-11-21
用途: パイプの錆取り
有限会社立森工作所製造業

イイですよ、丈夫だし大きいので使い勝手がイイですね

対象商品 : 08598161
2016-04-04
用途: 銅管のサビ取り

商品の持ちもよく、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする