曜日別特売
NK15B21D16F Semi-Fシリーズ NK15B~ KANA(片山チエン) 08598467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK15B~NK15B21D16F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
14
15
16
17
18
19
20
軸穴径(Φmm)16
内容量1個注文コード08598467品番NK15B21D16F
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
歯数
21
軸穴径(Φmm)
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
15
スプロケット形状
B形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする