軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-04-10
用途: 居間の物置にしてます
自営農 様(農・林・水産業)
居間にあった壊れたソファーの替わりに置きました。
何でも置けるし、何なら布団を敷いて寝れるので大満足です。
寝心地は安いソファーより布団を敷いた軽量ラックの方が良いと知れて良かったです。
2人が参考にしています
2026-05-20
用途: 自宅の戸棚に
きぼうコンサルティング 様(サービス業)
今まではノックダウンの安物棚を使っていたのですが重量物に耐え切れず破損。買い替えで本商品を購入しました。
デザインは写真の通りでスマート、何よりしっかりとしてるので耐荷重はたぶんカタログ値は十分耐えられると思います。コスパも最高で、おすすめできます。
2026-05-05
用途: 収納
卸売・小売業
組み立ての際、全てにネジとめが必要で思いの外完成まで時間を要しました。
差し込み式のラックと比べ安いのですが時間がかかるので、どちらが良いかわかりません。斜めに留めがないのでぐらつきも少し心配です。
1人が参考にしています
2026-05-01
用途: 実験室の整理
国立大学法人広島大学 様(教育・研究機関)
まず,到着した時に一枚天板が折れ曲がっていました。なんとか手で整形してから組み立てました。説明書は少し分かりにくかったので,何度かやり直してから完成に辿り着きました。出来上がってみると,思った通りのサイズ感や見た目に満足しています。
2025-11-13
用途: 物品の保管
教育・研究機関
多種類の形状があり,選択しやすいと思います.おくゆきが600㎜の物を入手しましたが,棚板に補強が入っており,安心して使用できると思います.
2026-04-15
用途: 冷凍庫内食品整理
製造業
ボルト・ナットでの組み立てが大変でした。
作業性をあげるための小窓があるなど配慮はうれしい。
2026-01-07
用途: 道具の整理
ガレージ ダンク 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
見た目、奥行き高さちょうど良く綺麗にちんれつできました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03
- 質問:
- 色は何色ですか。
- 回答:
- 色はホワイトグレーとなります。
1人が参考にしています
2021-03-05
- 質問:
- コーナープレートのみの取り扱いはありますか。
- 回答:
- コーナープレートは下記になります。(ラック1台分の左右各4枚)
モノタロウ コーナープレート B.N2 4組付
注文コード:19051926 品番:-
https://www.monotaro.com/p/1905/1926/
1人が参考にしています
2021-03-05
- 質問:
- オプションの中段フックの取扱いはありますか。
- 回答:
- オプションの中段フックは下記をご使用ください。
モノタロウ BCフック
注文コード:00762938 品番:120kg用
https://www.monotaro.com/p/0076/2938/
2021-03-05
- 質問:
- 材質について教えてください。また、水回りでの使用は可能ですか。
- 回答:
- 材質はスチール製で、塗装が施してあります。
詳しくは、掲載の取扱説明書をご確認下さい。
また、スチール製のため、水回りでは錆びが発生いたします。
2021-03-05














