VN 車輪のみ(ゴム車輪)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08600767 品番VN-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車輪のみとなります。

適合品番STC・SKC・SSC 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム) ボス幅H(mm)42 車輪幅W(mm)32 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08600767 VN-100 21350157 VN-100 VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン 1個 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21350157
2020-11-23
用途:
農作業機械の補助輪部品交換

これは最適なシャフト径の車輪と判断して取付けましたが、タイヤ径大きいサイズを望みます。

対象商品:
21350157
2017-01-21
用途:
ダンボールの送り機械

車輪の重量で、巻ダンボールの巻き戻し送りに使用しています。ダンボールの潰れがなく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする