※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B46~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
35
35
35
24
32
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
31
17
47
30
48
46
45
44
43
42
41
33
39
38
37
36
34
40
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08610306
品番
NK40B46D35F
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,315
販売価格(税別)
¥
6,650
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
46
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
35