※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B60~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
17
17
17
40
20
35
36
37
38
39
34
41
42
48
43
47
44
45
33
46
22
32
18
19
21
23
24
26
27
28
29
30
31
25
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08613727
品番
NK40B60D17F
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,394
販売価格(税別)
¥
8,540
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
17