曜日別特売
ML-2100-19P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ 08617621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-2100-19P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ 08617621
ML-2100-19P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ 08617621

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数19P
内容量1個注文コード08617621品番ML-2100-19P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。

取付方式プリント基板寸法A(mm)96.5結線方式スクリューレス極数19P寸法B(mm)90端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする