※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
5P
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
注文コード
08620001
品番
ML-4500-AWSH-5PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・適合規格
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:ナイロン66(UL94V-0)
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
45.26
結線方式
スクリューレス
極数
5P
寸法B(mm)
27.66
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm
2
(AWG16)
寸法D(mm)
35.56
寸法C(mm)
20.32
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm
2
~2.0mm
2
(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
W(白)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000