ML-4500-AWJH-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08620087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-4500-AWJH-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08620087
ML-4500-AWJH-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08620087

スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数2P適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)注文コード08620087品番ML-4500-AWJH-2PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:ナイロン66(UL94V-0)
取付方式プリント基板寸法A(mm)30.02結線方式スクリューレス極数2P寸法B(mm)-端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)寸法D(mm)20.32寸法C(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色-色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする