※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B29~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
23
23
23
22
43
40
41
42
44
45
46
47
39
48
26
17
18
19
20
21
25
27
28
38
35
36
24
34
33
32
31
30
29
37
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08622836
品番
NK50B29D23F
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
29
軸穴径(Φmm)
23