※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B44~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
52
52
52
54
46
47
48
49
50
51
55
53
45
42
27
20
21
22
23
24
44
26
43
28
29
30
31
39
25
32
40
38
37
36
35
34
33
41
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08627842
品番
NK50B44D52F
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,702
販売価格(税別)
¥
8,820
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
44
軸穴径(Φmm)
52