※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B10~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
25
16
20
18
15
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
17
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08636897
品番
NK60B10D25F
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
25