曜日別特売
CURIBR0.2×1×6 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越) 08637833

CURIBR0.2×1×6 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越) 08637833
CURIBR0.2×1×6 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越) 08637833
CURIBR0.2×1×6 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越) 08637833

銅加工用ロングネック ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.2刃長(mm)0.4注文コード08637833品番CURIBR0.2×1×6
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

銅電極の微細加工に最適。

干渉角(°)11.32ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°1.03ねじれ角標準首下長L1(mm)1ボール半径R(mm)0.2ワーク勾配角に対する実有効長 1°1.07ワーク勾配角に対する実有効長 2°1.16ワーク勾配角に対する実有効長 3°1.26エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃材質超硬合金表面処理CrNコート刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする