NACHI(不二越)
銅加工用ロングネック ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.2
刃長(mm)
0.4
注文コード
08637851
品番
CURIBR0.2×1.5×6
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極の微細加工に最適。
干渉角(°)
10.94
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
1.56
ねじれ角
標準
首下長L1(mm)
1.5
ボール半径R(mm)
0.2
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
1.62
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
1.76
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
1.93
エンドミルの形状・刃数
ボールエンドミル2枚刃
材質
超硬合金
表面処理
CrNコート
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
0.4