曜日別特売
XSWBMR2200L Xsミル ウェイビー ボール NACHI(不二越) 08638831

Xsミル ウェイビー ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)20
全長(mm)140
内容量1本注文コード08638831品番XSWBMR2200L
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。

全長(mm)140刃数2刃径(Φmm)20シャンク径(Φmm)25刃長(mm)20適合チップ:ZNMT1804 100-CN、ZNMT2004 100-SN寸法L(mm)250寸法d(mm)25シャンク径公差h7刃先R(mm)10ボール半径R(mm)10寸法l1(mm)20寸法l2(mm)80寸法l3(mm)170寸法l4(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする