NACHI(不二越)
Xsミル ウェイビー チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法R(mm)
8
8
10
12.5
15
寸法L(mm)
20.5
20.5
24.5
28.5
34.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
08639434
品番
ZPGU2061080-N
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
20.5
材質
XSZ120
適合
チップ:XSWBMF1160
寸法D(mm)
16
寸法l(mm)
12
寸法T(mm)
6.1
寸法R(mm)
8