NACHI(不二越)
Xsミル ウェイビー チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法R(mm)
12.5
8
10
12.5
15
寸法L(mm)
28.5
20.5
24.5
28.5
34.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
08639452
品番
ZPGU2876125-N
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
28.5
材質
XSZ120
適合
チップ:XSWBMF1250
寸法D(mm)
25
寸法l(mm)
18.5
寸法T(mm)
7.6
寸法R(mm)
12.5