ZPGU3486150-N Xsミル ウェイビー チップ NACHI(不二越) 08639461

Xsミル ウェイビー チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法R(mm)15
寸法L(mm)34.4
内容量1パック(10本)注文コード08639461品番ZPGU3486150-N
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
寸法L(mm)34.4材質XSZ120適合チップ:XSWBMF1300寸法D(mm)30寸法l(mm)22.5寸法T(mm)8.6寸法R(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする