※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B21~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
55
55
55
45
39
40
41
42
43
44
37
46
47
48
49
50
51
52
54
36
53
21
38
35
17
18
20
22
23
24
25
33
19
34
26
32
31
30
29
28
27
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08639882
品番
NK60B21D55F
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
55