NACHI(不二越)
アンカーV 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
14
14
14
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
刃径(Φmm)
14
14
14
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
16
4
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
26
3
4
6
8
10
11
13
16
19
22
26
32
38
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08639951
品番
2CE14
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
汎用超硬エンドミルです。
溝加工に適しています
刃長l(mm)
26
公差(mm)
-0.020~-0.047
外径D(Φmm)
14
シャンク径公差(mm)
-0.003~-0.01
全長(mm)
89
材質
超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
ねじれ角
標準