NACHI(不二越)
AGミル 4枚刃 ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
12
12
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
刃径(Φmm)
12
12
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
55
15
20
25
35
45
55
65
75
90
105
125
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08642794
品番
4AGEL12
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
外径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
55
全長(mm)
105
公差
0~-0.025
刃長(mm)
55
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7