NACHI(不二越)
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
刃径(Φmm)
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
16
6
7
8
10
12
14
16
18
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08644763
品番
GKKEY13
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
刃長l(mm)
16
外径D(Φmm)
13
全長(mm)
80
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
K式
刃径(Φmm)
13
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.02